Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 2700K, 60°, weiß / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 2700K, 60°, weiß / schwarz
LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 2700K, 60°, weiß / schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005728
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005728
EAN/GTIN:
     4024163260664
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 3-Phasen Strahler NUMINOS® XL PHASE, 36W, 2700K, 60°, weiß / schwarz

  • UGR: < 25
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schutzklasse: 1
  • Nennstrom: 0,9 A
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Lichtstrom: 2980 lm
  • Lichtausbeute: 82,7778 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 25,8∕ 20∕ 12 cm
  • Marke: SLV
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Artikelnummer: 1005728
  • Stromaufnahme: 900 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: schwarz
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 791857
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,21*
€ 85,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,84*
€ 91,99*
€ 8,50*
ab € 99,00*
€ 99,00*
€ 5,46*
ab € 79,67*
€ 99,25*
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 103,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005807
ab € 97,43*
Ähnlich
SLV
1005734
ab € 68,14*
Ähnlich
SLV
1005801
ab € 105,75*
Ähnlich
SLV
1005808
ab € 105,39*
Ähnlich
SLV
1005809
ab € 105,69*
Ähnlich
SLV
1005800
ab € 105,37*
Ähnlich
SLV
1005810
ab € 104,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.