Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS XL Schienenlichtschranke Schwarz E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS XL Schienenlichtschranke Schwarz E
SLV NUMINOS XL Schienenlichtschranke Schwarz E
SLV NUMINOS XL Schienenlichtschranke Schwarz E
SLV NUMINOS XL Schienenlichtschranke Schwarz E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040300
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DALI XL 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3460 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
258 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
1550 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
36 W
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3460 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.11 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005807
ab € 96,95*
Ähnlich
SLV
1005801
ab € 105,06*
Ähnlich
SLV
1005808
ab € 105,14*
Ähnlich
SLV
1005800
ab € 104,97*
Ähnlich
SLV
1005810
ab € 105,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.