Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Strahler SIGHT TRACK, 114cm, 230V / 700mA, 39W 3000/400K (CCT) 3000lm 120°, CRi >90, DALI dimmbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen LED Strahler SIGHT TRACK, 114cm, 230V / 700mA, 39W 3000/400K (CCT) 3000lm 120°, CRi >90, DALI dimmbar, Schwarz
3-Phasen LED Strahler SIGHT TRACK, 114cm, 230V / 700mA, 39W 3000/400K (CCT) 3000lm 120°, CRi >90, DALI dimmbar, Schwarz
3-Phasen LED Strahler SIGHT TRACK, 114cm, 230V / 700mA, 39W 3000/400K (CCT) 3000lm 120°, CRi >90, DALI dimmbar, Schwarz
3-Phasen LED Strahler SIGHT TRACK, 114cm, 230V / 700mA, 39W 3000/400K (CCT) 3000lm 120°, CRi >90, DALI dimmbar, Schwarz
3-Phasen LED Strahler SIGHT TRACK, 114cm, 230V / 700mA, 39W 3000/400K (CCT) 3000lm 120°, CRi >90, DALI dimmbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005397
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005397
EAN/GTIN:
     4024163254687
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

3-Phasen LED Strahler SIGHT TRACK, 114cm, 230V / 700mA, 39W 3000/400K (CCT) 3000lm 120°, CRi >90, DALI dimmbar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1005397
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Schutzklasse: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 114∕ 4,5∕ 12 cm
  • Dimmbar: ja
  • Längliche LED Flächenleuchte für 3-Phasen-Schienensysteme.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieverbrauch: 39 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916361
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Marke: SLV
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2,106 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 39 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 76,9231 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 700 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Homogene, flächige Lichtverteilung mit wahlweise warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Weitere Artikel der Serie SIGHT TRACK erhältlich - als Aufbauleuchte für den direkten Anschluss an Netzspannung, als 3-Phasen Pendelleuchte oder als Strahler mit fest definierter Lichtfarbe mit analogem Dimmverfahren.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einschaltstrom: 46A, Dauer Einschaltstrom: 140 ?s
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 154,10*
€ 185,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,42*
€ 200,64*
Frei Haus
ab € 180,52*
€ 216,39*
Frei Haus
ab € 186,87*
€ 223,07*
€ 8,50*
ab € 225,00*
€ 225,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,59*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.