Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63666269 Herst.-Nr.: 1005397 EAN/GTIN: 4024163254687 |
| |
|
| | |
| LED-Schienenleuchte CCT, sw 1005397 Die moderne Wand- und Deckenleuchte SIGHT ist für die Aufbaumontage oder Stromschiene wie gemacht. In Schwarz macht die aus Aluminium und Acryl gefertigte Leuchte überall eine professionelle Figur. Mit ihrer Lebensdauer von 30.000 Stunden ist die LED auch noch äußerst nachhaltig. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern? Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, schienensystemstrahler 3-phasig slv, bühnenscheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 154,41* | € 184,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 168,11* | € 198,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,58* | € 213,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,22* | € 220,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 190,70* | € 223,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|