Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß
3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1004689
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004689
EAN/GTIN:
     4024163248396
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
schienensystemstrahler 3-phasig slv
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen LED Leuchte SIGHT MOVE, 230V / 350mA, mit Raster, CRi >90, UGR <25, schwenkbar mit Skala, 26W 4000K 3100lm 75°, Weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Adapter
  • Schwenkbereich: 120 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Nennstrom: 350 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 75 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 41∕ 5,6∕ 10,5 cm
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtstrom: 3100 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916344
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Gewicht: 1,145 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Marke: SLV
  • Lichtausbeute: 119.23 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Dimmbar: nein
  • Der etwas andere Schienenstrahler: lange Ausführung mit integriertem Raster.
  • Artikelnummer: 1004689
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Sehr gute Farbwiedergabe: CRi >90. Geringe Blendwirkung: UGR <25.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Erhältlich mit warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe in den Gehäusefarben schwarz und weiß.
  • Der Strahler ist seitlich zur Schiene schwenkbar. Zur optimalen Ausrichtung ist eine Skala in 15°-Schritten am Gelenk angebracht.
  • Systemleistung: 26W
  • Optimal zu ergänzen mit dem 3-Phasen Schienen-Flächenstrahler SIGHT TRACK mit diffuser CCT-Lichtabgabe.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 75,68*
€ 94,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,65*
€ 102,05*
€ 5,46*
ab € 88,19*
€ 109,17*
€ 8,50*
ab € 109,20*
€ 109,20*
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 113,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
133490
ab € 34,65*
Ähnlich
SLV
133482
ab € 52,85*
Ähnlich
SLV
1004688
ab € 75,29*
Ähnlich
SLV
1004687
ab € 75,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.