Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig
LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig
LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig
LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig
LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig
LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig
LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig
Artikel-Nr.:
     911-1004650
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004650
EAN/GTIN:
     4024163248006
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte RUSTY® UP/DOWN, IP65 IK02, CCT Switch 3000/4000K, FeCSi-Stahl gerostet, Eckig

  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbe: rost
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 4,355 kg
  • Zubehör: Dübel incl
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • EPREL Nr.: 916603
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 14,5∕ 18∕ 16,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 65 / 65 °
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Artikelnummer: 1004650
  • Lichtstrom: @ 3000K: 544 / @ 4000K: 548 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtausbeute: 38,86 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: COB LED-Modul, festverbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Besondere, eckige LED Wandleuchte für den Außenbereich mit direkt-indirektem Lichtaustritt nach oben und unten.
  • Zubehör: Imbusschlüssel incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Stahl
  • Gehäuse mit Oberfläche aus gerostetem FeCSi-Stahl.
    Durch die gerostete Oberfläche werden weitere Korrosionen der Leuchte verhindert - und einzigartige optische Effekte erzeugt.
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Allseitig IP65 geschützt gegen das Eindringen von Strahlwasser und Fremdkörpern. IK02 Basis-Schutz vor Vandalismus und unbeabsichtigten Stößen.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Bei Installation lässt sich am rückseitigen DIP-Switch die Lichtfarbe entweder auf warmweiß (3000 Kelvin) oder neutralweiß (4000 Kelvin) einstellen.
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
  • Erhältlich in runder oder eckiger Form.
  • Weitere Artikel der Serie RUSTY erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 116,43*
€ 142,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,24*
€ 154,10*
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 158,16*
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 164,37*
€ 8,50*
ab € 169,20*
€ 169,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229420
ab € 118,62*
Ähnlich
SLV
229432
ab € 206,29*
Ähnlich
SLV
233417
ab € 131,15*
Ähnlich
SLV
233437
ab € 160,36*
Ähnlich
SLV
1006318
ab € 24,46*
Ähnlich
SLV
1006317
ab € 24,40*
Ähnlich
SLV
1006347
ab € 173,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.