Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte eckig rost 3000/4000K 1004650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wandleuchte eckig rost 3000/4000K 1004650
LED-Wandleuchte eckig rost 3000/4000K 1004650
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012C-88712057
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004650
EAN/GTIN:
     4024163248006
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte eckig rost 3000/4000K 1004650

In facettenreichen Rosttönen verschönert RUSTY® UP/DOWN Fassaden. Für einen einzigartigen Look, der die Wandaufbauleuchte auf jedem Untergrund besonders kontrastreich erscheinen lässt. Möglich ist das durch die spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles, der bei jeder Witterung nur noch schöner wird. Dabei sind die indirekt abstrahlenden Leuchten mit energieeffizienten und langlebigen SMD LEDs bestückt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 116,58*
€ 139,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,13*
€ 150,90*
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 154,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,33*
€ 161,22*
€ 8,50*
ab € 169,20*
€ 169,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229420
ab € 117,45*
Ähnlich
SLV
229432
ab € 206,27*
Ähnlich
SLV
233437
ab € 160,68*
Ähnlich
SLV
1006318
ab € 24,22*
Ähnlich
SLV
1006317
ab € 24,40*
Ähnlich
SLV
1006347
ab € 171,96*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.