Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229432 Außenbeleuchtung E27 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 229432 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 229432 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 229432 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 229432 Außenbeleuchtung E27 11 W
SLV 229432 Außenbeleuchtung E27 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325495
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Erdspießleuchte
Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY CONE Serie überzeugen durch Ihre auГџergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP54 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Optional ist ein ErdspieГџ sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss der zwei verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspannung. Die RUSTY CONE Serie beinhaltet des Weiteren Bodenleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
700 mm
Gewicht
16850 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
11 W
Lichtfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
229423
ab € 20,51*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.