Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°
LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°
LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°
LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°
LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°
LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°
Artikel-Nr.:
     911-1003083
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003083
EAN/GTIN:
     4024163232722
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Rasterdecken-Einbauleuchte LED PANEL 600x600, 59.5 x 59.5cm, UGR<19, CRi >90, weiß, 35W 3000K 4000lm 120°

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 19
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offene Kabelende
  • Nennstrom: sek. 1,05 A
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Gewicht: 2,35 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916527
  • Energieverbrauch: 35 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 59,5∕ 59,5∕ 0,9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: 1003083
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Umgebungstemperatur: -10 ... +40 °C
  • Sie wollen moderne Licht, das sowohl die Produkivtät steigert, Wartungskosten spart und ebenso einschlägige Normen erfüllt? Hier sind Sie richtig!
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Das LED PANEL 600x600 überzeugt mit flickerfreiem Licht, der Entblendung UGR >19, einer sehr guten Farbwiedergabe und der schnellen Installation.
  • Die Leuchte ist ggeignet für genormte Rasterdecken und fertig für den direkten Anschluss an 230 V AC.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,18*
€ 53,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,14*
€ 66,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002425
ab € 39,50*
Zubehör
SLV
464804
ab € 23,55*
Zubehör
SLV
158799
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.