Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1003083 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1003083 Deckenbeleuchtung
SLV 1003083 Deckenbeleuchtung
SLV 1003083 Deckenbeleuchtung
SLV 1003083 Deckenbeleuchtung
SLV 1003083 Deckenbeleuchtung
SLV 1003083 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365615
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen LED PANEL 600 für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19В° erreicht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
2920 g
Energie
Einschaltstrom
1.05 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002425
ab € 39,50*
Zubehör
SLV
464804
ab € 23,65*
Zubehör
SLV
158799
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.