Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002425 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002425 LED-Treiber
SLV 1002425 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322009
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DALI/1-10V dimmbarer LED Treiber für MEDO 600
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002423
ab € 35,17*
Ähnlich
SLV
1002424
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.