Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1003001
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003001
EAN/GTIN:
     4024163231916
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Standleuchte / Wegeleuchte QUAD POLE, IP65 IK02, 18W 3000K 1550lm 100°, schwenkbar, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Artikelnummer: 1003001
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 6,16 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Farbe: anthrazit
  • EPREL Nr.: 916604
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 23∕ 90∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 100-277 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Lichtstrom: 1550 lm
  • Pursitische, eckige Outdoor Steh- und Wegeleuchte für die anspruchsvolle Outdoor-Lichtgestaltung.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Nennstrom: 500 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 17 A
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Glas
  • Mit 180° schwenkbarem Leuchtenkopf zur optimalen Ausrichtung des warmweißen, weichen Lichtkegels.
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • IP65 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper, IK10 Vandalismus-Schutz.
  • Passende Wandleuchten für den Außenbereich erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 152,39*
€ 185,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,59*
€ 199,83*
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 215,45*
€ 8,50*
ab € 222,00*
€ 222,00*
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 222,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.