Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1003001 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
SLV 1003001 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327448
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
6000 g
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
18 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.