Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K anthrazit 1003001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Pollerleuchte 3000K anthrazit 1003001
LED-Pollerleuchte 3000K anthrazit 1003001
Artikel-Nr.:
     6012B-58717275
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003001
EAN/GTIN:
     4024163231916
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 3000K anthrazit 1003001

Besonders freundliches Licht für Ihren Außenbereich erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Stehleuchte QUAD POLE. Selbstverständlich ist der Leuchtenkopf schwenkbar. Schon seit etwa 40 Jahren steht die Marke SLV für hochwertige Lichtlösungen mit beeindruckender Qualität, kreativem Design und fairen Preisen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchten slv, Standlampe, Stehlampe, Stehleuchte, Standleuchte, Leuchte, Bodenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 152,91*
€ 184,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,66*
€ 199,05*
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 214,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 220,95*
€ 8,50*
ab € 222,00*
€ 222,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.