Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1002871
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002871
EAN/GTIN:
     4024163230674
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Outdoor Stehleuchte / Wegeleuchte THEO PATHLIGHT DOUBLE QPAR51, IP44 IK02, 2x GU10, +/-90° neigbar, Anthrazit

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Robuste Outdoor Stehleuchte für die Aufbaumontage auf festen Böden.
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox (exkl.)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP44
  • Artikelnummer: 1002871
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 21,2∕ 72,5∕ 18 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Auffälliges aber unaufdringliches eckiges Design.
  • Material: Glas
  • Größe: Spot-B∕ H∕ T: 7∕ 12,9∕ 7 cm
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • 2 separat neigbare Köpfe (+/- 90°) für die optimale Ausrichtung der Lichtkegel.
  • Größe: Sockel-B∕ T: 18∕ 18 cm
  • Zubehör: Bodenplatte incl
  • Fertigung aus Aluminium, jeder Kopf mit klarem Schutzglas
  • Zubehör: Dübel incl
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser, IK02 Schutz vor Vandalismus
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Für 2x GU10 Reflektorlampen (max. 7W)
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Erhältlich mit 1 oder 2 verstellbaren Leuchtenlöpfen.
  • Weitere Artikel der Serie THEO erhältlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 98,51*
€ 120,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,24*
€ 129,61*
€ 5,46*
ab € 116,01*
€ 139,79*
€ 8,50*
ab € 143,40*
€ 143,40*
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 145,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.