Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1002871 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327434
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Die Standleuchte THEO ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über ein Glas, welches die Leuchtmittel abdeckt. Dank der Position der entweder ein oder zwei Lichtauslässe, kann die die Leuchte optimal ausgerichtet werden. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
3360 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
7 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.