Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78717140 Herst.-Nr.: 1002871 EAN/GTIN: 4024163230674 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchte QPAR51 anthrazit 1002871 Die Standleuchte THEO ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über ein Glas, welches die Leuchtmittel abdeckt. Dank der Position der entweder ein oder zwei Lichtauslässe, kann die die Leuchte optimal ausgerichtet werden. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | GU10 | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 2 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | anthrazit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 98,81* | € 118,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,40* | € 128,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,68* | € 138,16* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 143,40* | € 143,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,85* | € 143,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|