Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Weiß
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1002152
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002152
EAN/GTIN:
     4024163223386
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph weiß
stromschiene
slv stromschiene

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Weiß

  • Marke: SLV
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbe: weiß
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 3,5∕ 1,8 cm
  • Artikelnummer: 1002152
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Material: Aluminium
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Gewicht: 1,527 kg
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Produkt kann mit einer handelsüblichen Metallbügelsäge auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt!
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,21*
€ 56,02*
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 44,48*
€ 60,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,82*
€ 70,18*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,12*
€ 127,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
1004785
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.