Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, Erde innen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, Erde innen, weiß
EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, Erde innen, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1001521
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     1001521
EAN/GTIN:
     4024163200059
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

EUTRAC L-Verbinder für 3-Phasen HV-Schiene, Erde innen, weiß

  • Artikelnummer: 1001521
  • Marke: Eutrac
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 3,2 cm
  • Das Produkt ist VDE geprüft.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Mit Einspeisemöglichkeit
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
  • RAL 9016 Verkehrsweiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,78*
€ 36,24*
€ 8,50*
ab € 39,00*
€ 39,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,12*
€ 39,10*
€ 5,95*
ab € 30,12*
€ 40,43*
€ 5,46*
ab € 31,47*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
145680
ab € 26,83*
Ähnlich
SLV
145684
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.