Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-91045 Herst.-Nr.: 91045 EAN/GTIN: 3237153781457 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh ANDY LOW S3 Weite L Passt nicht? Gibt's nicht! …ANDY LOW S3 Schmaler Fuß? Breiter Fuß? Nicht alle Füße sind gleich. Nichts ist schlimmer, als an langen Arbeitstagen im „falschen” Schuh zu stecken. Kein Problem für den Sicherheitshalbschuh ANDY LOW S3 – hier passt eben alles und wird passend gemacht! Der sportliche Sicherheitsschuh trifft in vielerlei Hinsicht ins Schwarze. Nicht nur das pfiffige Mehrweitensystem (Weite L in den Größen 35 bis 49 und Weite XXL von Größe 41 bis 49), das einem „unpassenden” Tragegefühl endlich ein Ende bereitet, sondern auch die speziell für den deutschen Markt konzipierte Sohlenform – GERMAX-PU/PU zeigt individuelle Flexibilität. Flexibel ist die schwungvolle Sohle tatsächlich – trotz ihrer robusten, voluminösen Optik und Verarbeitung. Griffig im Profil, hält sie rutschigen Unterböden stand, die prägnante Absatzform sorgt selbst bei Tätigkeiten auf der Leiter für Bodenhaftung. Komfort wird dennoch großgeschrieben, das speziell entwickelte Dämpfungssystem im Fersenbereich federt jeden Schritt luftig ab. Das stabile Design des modernen Schuhmodells birgt einige Highlights – und zwar wortwörtlich. Abgesetzt von dem mit blauen Besätzen versehenen, schwarzen Büffelleder, zeigt der ANDY LOW S3 einen leuchtenden Akzent der Sicherheit. Die seitlichen Reflexpaspeln sind retroreflektierend gestaltet und garantieren somit Beachtung, wo sie am Arbeitsplatz nötig ist. Eindringlinge jeglicher Art nimmt dieser Sicherheitsschuh nicht auf die leichte Schulter – hier herrscht Rundumschutz vom Feinsten! Die eingebaute Stahlzehenkappe sichert speziell den empfindlichen Zehenbereich, das Eintreten spitzer oder scharfer Gegenstände wird mittels durchtrittsicherer Gewebeeinlage „Fibre-LS” des S3-Modells verhindert. Ein super Schuh, der ANDY LOW S3. Eine tolle Idee von LEMAITRE, ihn auf eine „speziell deutsche” Sohlenkonstruktion zu stellen. Absolut sicher, robuster Halt, leicht und bequem. Und eben immer passend – nicht nur bei der Arbeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 45 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Lemaitre, Andy, low, L, S3, germax, BGR, 191, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,42* | € 45,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,80* | € 48,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,65* | € 49,20* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,86* | € 50,33* | | | | Lager 908 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 42,64* | € 53,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|