Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Andy Low L Gr.45 schwar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Andy Low L Gr.45 schwar
Sicherheitsschuh Andy Low L Gr.45 schwar
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-210347
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     91045
EAN/GTIN:
     3237153781457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · nach DGUV 112-191 · Passform: LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz mit blauen Besätzen
Größe:
45
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Büffelleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
germax
Marke:
LEMAITRE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 35,62*
€ 45,32*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,58*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 38,80*
€ 48,82*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 38,75*
€ 49,89*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 40,16*
€ 50,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,57*
€ 49,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.