Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-807637 Herst.-Nr.: 807637 EAN/GTIN: 3237154417379 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh RINGO S3 ESD RINGO S3 ESD – einfach mal etwas Anderes… Beim RINGO S3 ESD hat sich unser Chefdesigner mal ein wenig austoben dürfen. Statt herkömmlichem Obermaterial wie Leder oder Mikrofaser bekam diese neue Schöpfung aus dem Hause LEMAITRE eine ganz andere Art von Mantel – PUTEK! PUTEK ist ein innovatives, extrem strapazierfähiges Material. Es kombiniert hohen Schutz mit extremer Leichtigkeit, ohne dabei an Robustheit des Gewebes einzubüßen. Ebenso weist PUTEK eine deutlich höhere Abriebsfestigkeit auf, als alle bisher eingesetzten Materialen. Nicht zu vergessen sind auch weitere vorteilhafte Eigenschaften wie Wasserbeständigkeit, Atmungsaktivität und extreme Flexibilität. Der ESD-Sicherheitshalbschuh RINGO S3 ESD wurde dunkel gehalten, wirkt durch gelbgrüne Akzente und dem farbig angepassten 3D-Mesh-Innenfutter allerdings nicht langweilig sondern originell spritzig und sehr modern. Für den optimalen Sitz an jedem Fuß gibt es den RINGO S3 ESD in einem sehr breiten Größenspektrum – erhältlich in den Größen 35 bis 49. Für höchstmögliche Sicherheit bei geringem Gewicht, sorgen eine extrem leichte Aluminium-Zehenkappe und die metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS”. Gegen Staub und Dreck am Arbeitsplatz wurde die Zunge dieses Schuhs mit einer geschlossenen Lasche versehen. Zudem verfügt der RINGO S3 ESD als richtiger ESD-Schuh natürlich über einen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ. Als Mitglied der GENESIS-Produktreihe steht er auf innovativen PU/PU-Sohlen mit absoluter Perfektion: Ein sportlicher Absatz gibt stabilen Halt auf Leitern, der angespritzte Stoßschutz an der Front sorgt für längere Haltbarkeit der Schuhe und die Materialzusammensetzung aus zwei unterschiedlich starken Dichten Polyurethan bewirkt vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 37, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Lemaitre, Ringo, S3, ESD, Genesis, Halbschuh, Putek, L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,96* | € 69,19* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 62,28* | € 81,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,37* | € 102,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|