Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-807549 Herst.-Nr.: 807549 EAN/GTIN: 3237154416495 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh PAUL S3 ESD PAUL S3 ESD – moderner Begleiter durch den Arbeitstag Hier kommt PAUL S3 ESD… Er möchte ein wenig Frische in den drögen Arbeitsalltag bringen, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken. Dieser Sicherheitshalbschuh besteht aus nahtfreier, schwarzen Mikrofaser, leuchtendblauen Applikationen und farblich perfekt abgestimmter Schnürung. Das atmungsaktive 3D-Mesh-Innenfutter sorgt für maximale Bequemlichkeit ohne Druckstellen, selbst wenn es noch so schweißtreibend zugeht – den ganzen Arbeitstag lang. Für den optimalen Sitz an jedem Fuß gibt es den PAUL S3 ESD in einem sehr breiten Größenspektrum – erhältlich in den Größen 35 bis 49. Da die Arbeit oft schon schwer genug ist, muß man ja nicht noch unntötig Gewicht mit sich herum schleppen. Daher wurde bei diesem Modell gezielt auf den Einsatz vom „schwerem Geschütz” Abstand genommen. Eine extrem leichte Aluminium-Zehenkappe und die metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” gewährleisten höchstmögliche Sicherheit. Auch in sensiblen Bereichen ist der ESD-Sicherheitshalbschuh PAUL S3 ESD einsetzbar, denn als ESD-Schuh verfügt er über einen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ. Ganz wie es sich für ein Mitglied der GENESIS-Familie gehört, steht man auch mit diesem Sicherheitshalbschuh auf innovativen, sportlichen PU/PU-Sohlen mit größtmöglichem Komfort. Der leichte Absatz für stabilen Halt, der angespritzte Spitzenschutz für lange Haltbarkeit auch bei knieenden Tätigkeiten und zwei verschieden starke Dichten Polyurethan für vollständige Stoßdämpfung. Deshalb sprechen wir hier von Vollkommenheit am Fuß! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Kellnerschuhe, Serviceschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Lemaitre, Paul, S3, ESD, Genesis, Halbschuh, L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,08* | € 60,01* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 53,81* | € 70,83* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,81* | € 89,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|