Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-162147 Herst.-Nr.: 162147 EAN/GTIN: 3700494368477 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel ECO-BESTIX HIGH CAP S3 Hohe Qualität für kühle Rechner – ECO-BESTIX HIGH CAP S3 Qualität zu hohen Preisen? Kann sein – muss aber nicht! Der Sicherheitsstiefel ECO-BESTIX HIGH CAP S3 beweist, dass guter Rat und guter Schuh nicht teuer sein müssen. Zwar zeigt sich dieses kräftige S3-Modell äußerlich eher „hochgeschlossen” – in den Bereichen Komfort und Sicherheit herrscht hier jedoch Freizügigkeit vor! Hoch im Schnitt, stabilisiert der bequeme Polsterkragen den Knöchelbereich, das schwarze Rindnarbenleder wird durch interessante Nahtverläufe und Kontraste in hellbraun unterbrochen. Als spezielles Highlight glänzt die PU-getränkte Lederkappe im Vorderfußbereich – wirkliche Qualität an der Front. Im Sohlenbereich arbeitet der ECO-BESTIX HIGH CAP S3 immer zuverlässig und hochwertig im Zwei-Schichten Modus. Hart und langlebig in der Laufschicht, angenehm weich in der darüber liegenden „Komfortzone”. Die optisch schwungvolle Sohle aus Markenpolyurethan bietet auch im Heck Komfort und Schutz durch die den Fersenbereich umschließende Linie – vorteilhaft auch bei Autofahrten. Hier wird jeder Tritt zum sicheren Auftritt, das gut strukturierte Sohlenprofil mit ausgeprägter Absatzform lässt rutschige Böden nicht zur Schleudergefahr werden, jeder Schritt sitzt, passt und hält. Mit „eisernem” Willen hält der ECO-BESTIX HIGH CAP S3 Gefahren fern, die zu ernsthaften Verletzungen führen können – Stahlkappe und Stahlsohle sind bestens gewappnet und schützen den Zehenbereich, wie auch Unterfuß. Für angenehm hygienische Belüftung im Schuh wird natürlich ebenfalls Sorge getragen, das spezielle Mesh-Innenfutter ist langlebig und verhindert unangenehme Folgen, wenn der Arbeitseinsatz schweißtreibend ist. Qualität: hochwertig. Preis: ökonomisch wertvoll. Ein gutes Verhältnis eben – Preis und Leistung stimmen! Der Sicherheitsstiefel ECO-BESTIX HIGH CAP S3 – wenn bei der Arbeit mal kühle Berechnung vorherrscht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Eco-Bestix, high, S3, safetix, Stiefel, knöchelhoch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,88* | € 23,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,17* | € 29,54* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 21,43* | € 29,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,51* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|