Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Eco-Bestix high cap S3 schwarz Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnürstiefel ECO-BESTIX HIGH S3 CAP Gr. 47
Schnürstiefel ECO-BESTIX HIGH S3 CAP Gr. 47
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Metall-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le1621-47
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3700494368477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Qualität zu hohen Preisen? Kann sein – muss aber nicht! Der ECO BESTIX HIGH CAP beweist, dass guter Rat und guter Schuh nicht teuer sein müssen.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • durchtrittsichere Metall-Einlage
  • Rindnarbenleder
  • Mesh-Innenfutter
  • Safetix-Sohle: 2PU-Schicht, Sicherheit und Komfort
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Schnürstiefel
Zehenkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Stahlsohle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 16,92*
€ 23,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 29,61*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,41*
€ 29,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,70*
€ 50,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,01*
€ 58,3219
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,70*
€ 40,103
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.