Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-126142 Herst.-Nr.: 126142 EAN/GTIN: 3237153980423 |
| |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh SUPER X LOW S3 ESD Super Einsatz – SUPER X LOW S3 ESD Kompliment an den neuen italienischen Designer, denn jetzt wird's noch sportlicher und noch kreativer am Arbeitsplatz! Der ESD-Sicherheitshalbschuh SUPER X LOW S3 ESD ist zwar flacher geschnitten, als sein Modell-Kollege SUPER X HIGH S3 ESD. Dennoch er steht in Bezug auf Optik, Komfort und Sicherheit hoch im Kurs. Schlank in der Silhouette, zeigt sich der dynamische Könner in coolem Schwarz, gekonntem pfiffigen Materialmix aus Büffelnubukleder und oberflächenbehandeltem Spezialleder, und wartet mit modischen Farbakzenten in Rot und Weiß auf. Als Basis dient dem SUPER X LOWS3 ESD die einzigartige Parabolic®-Sohle aus dem Hause LEMAITRE. Konkav gewölbt, lässt die patentierte Sohlenform ein völlig neues Laufgefühl entstehen – gedämpft, bequem, gesund. Trotz aller Leichtigkeit verliert „Mann” jedoch nicht den Boden unter den Füßen, die breite Trittfläche sorgt für feste Bodenhaftung, auch wenn der Untergrund schlüpfrig ist. Der unsichtbare, innen verbaute Absatz, entspricht selbst orthopädischen Ansprüchen und schont in Kombination mit der besonderen Dämpfungskonstruktion, sowie auch den eigens für den deutschen Markt entwickelten Spezialleisten, Knochen und Gelenke selbst an langen Arbeitstagen. Richtig fähig ist der ESD-Sicherheitshalbschuh SUPER X LOW S3 ESD – nicht nur als ESD-Modell. Als ESD-Sicherheitsschuh verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Der „Security-Meister” hält ab, was gefährlich werden kann, denn Vorderfuß und Zehen erfahren durch die robuste Stahlkappe eine stabile Sicherheitszone, auch das Obermaterial kann dank Spitzenschutz der Sohlenlinie bei knienden Tätigkeiten nicht beschädigt werden. Ganz neu wurde bei den SUPER X-Modellen die metallfreie, durchtrittsichere „Fibre-LS”-Zwischensohle hinzugefügt, deshalb haben spitze und von unten eindringende Gefahren keine Chance. Leichtigkeit und Begeisterung entstehen auch im bequemen Innenleben. Hoch atmungsaktiv, umschmeichelt das angenehme und hochwertige mikrobelüftete 3D-Textil strapazierte Arbeitsfüße, somit hält das gesunde Klima im Schuh hygienisch frisch! Sportlich, sportlich. Leicht, jung und richtig sicher. Super Stimmung bei der Arbeit gefällig? Dann ganz schnell in den neuen SUPER X LOW S3 ESD schlüpfen und einfach richtig wohlfühlen… |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 gr 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Super, X, low, S3, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,86* | € 60,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,48* | € 64,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,80* | € 66,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 53,73* | € 66,78* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 56,9325* | € 70,8325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|