Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 126142 Sicherheitsschuhe Super X Low S3 ESD, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 126142 Sicherheitsschuhe Super X Low S3 ESD, Größe 42
Lemaitre 126142 Sicherheitsschuhe Super X Low S3 ESD, Größe 42
Lemaitre 126142 Sicherheitsschuhe Super X Low S3 ESD, Größe 42
Artikel-Nr.:
     1955-2001079688
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1261-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre Sicherheitsschuhe Super X Low S3 ESD

Schaft aus schwarzem Büffelnubukleder und abriebfestem Spezialgewebe, mit roten Nähten. Innenfutter: Mesh, abriebfest und fußfreundlich. Mit einer ParaBolic®-Sohle für einzigartigen Laufkomfort. ESD-Sicherheitsschuh (<35 Mohm).
Geeignet sind für Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach BGR 191.
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301,00
HerstellerNr:
1261-42
Werksnummer:
126142
Profil:
42
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, rote Nähte
Groesse:
42
Norm:
S3
Material:
Nubukleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 47,88*
€ 59,81*
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 52,07*
€ 64,58*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 53,92*
€ 66,45*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 53,96*
€ 66,46*
4 Tage
11
€ 4,99*
ab € 56,83*
€ 69,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,33*
€ 68,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,11*
€ 60,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.