Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-122340 Herst.-Nr.: 122340 EAN/GTIN: 3237153542409 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh VIPER S2 Sicherheit auf hellen Sohlen – VIPER S2 Ein warmer Farbton, schlank, aber robust – und ganz bestimmt sicher. Mit diesen Attributen und durchdachten Details präsentiert sich der Sicherheitshalbschuh VIPER S2 in braunem Veloursleder als sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh. Einen optisch ansprechenden Kontrast bildet die hell abgesetzte Laufsohle, die dem modernen Schuh eine leichte Note verleiht. Leichtigkeit ist bei der einzigartigen Sohlenform auch grundsätzlich oberstes Gebot. Mit der einmaligen und patentierten Konkav-Wölbung, hat LEMAITRE eine einmalige Besonderheit in der Gestaltung einer Laufsohle geschaffen – ParaBolic®-Technologie. Das ausgeprägte Dämpfungs- und Federungsverhalten sorgt nicht nur für ein beschwingtes und komfortables Tragegefühl, sondern durchdachte Gesundheitsaspekte für den Bewegungsapparat. Vorbei die Zeiten, in denen Bänder und Gelenke in Mitleidenschaft gezogen wurden und durch massive Ermüdungsgefühle der Feierabend herbeigesehnt wurde. Der geschickt in der Sohle integrierte Absatz optimiert das Tragegefühl zusätzlich und hält auch orthopädischen Ansprüchen an gesundes Laufen stand. Langer Arbeitstage werden mit dem VIPER S2 buchstäblich zum federleichten Vergnügen. Beschwingte Schritte auf rutschigen Böden können schnell zur Rutschpartie werden. Die extra breit angelegte Trittfläche der Laufsohle verhindert hier jedoch kompetent Schlimmeres – Schuh und Fuß behalten auch auf feuchten oder schmierigen Industrieböden Bodenhaftung. Auch das Innenleben des VIPER S2 sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden. Damit Zehen und Vorderfuß „schlagkräftige Arbeitseinsätze” ohne Verletzungen überstehen, wehrt die stabile Stahlkappe Gefahren ab, durch den Spitzenschutz der Laufsohle bleiben Leder und Schuh unbeschädigt, wenn's bei der Arbeit mal auf die Knie geht – ein pfiffiges Detail mit spitzenmäßiger Wirkung! Bei langen Arbeitstagen und schweißtreibender Tätigkeit ist ein gutes Klima im Schuh besonders wichtig. Das hoch atmungsaktive und abriebfeste Textilinnenfutter belüftet Fuß und Innenbereich und sorgt für eine wirklich gesunde Atmosphäre im Schuh. Arbeit kann wirklich Spaß machen. Und einen richtig schlanken Fuß. Wer einen völlig neuen Tragekomfort erleben will, wählt den Sicherheitshalbschuh VIPER S2. Ganz sicher. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe, Lemaitre, Viper, S2, sporty, ESD, BGR, 191, ParaBolic, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,68* | € 54,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,08* | € 56,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,71* | € 57,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,07* | € 61,14* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 50,651* | € 61,831* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|