Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Viper Gr.40 braun S2 SRC EN20345 Leder LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Viper S2
Produktbild Viper S2
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     1498-4000373940
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     122340
EAN/GTIN:
     3237153542409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S2 · Obermaterial: braunes Veloursleder · CAMBRELLE®-Futter · Stahlkappe · ParaBolic®-City-Sohle · mit heller Laufsohle · Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
für wen?:
Herren
Größe:
40
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S2 SRC
Marke:
LEMAITRE
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
sporty
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 42,42*
€ 53,29*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,14*
€ 57,39*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 46,51*
€ 57,79*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 48,70*
€ 60,13*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 49,79*
€ 61,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,86*
€ 65,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.