Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox für Gehörschutz - 236x225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-93510201
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4202100
EAN/GTIN:
     4002321421041
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel

Secu-Box, Midi, blau

Eigenschaften:

  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße: 225 x 236 mm
  • Farbe Vorderteil: blau / Farbe Rückseite: schwarz
  • Platz für bis zu 4 Gehörschützer
  • Zur Wandmontage
  • Inkl. Symbol: Gehörschutz benutzen, M003 (ISO 7010)
Weitere Informationen:
Höhe:
225.00 mm
Breite:
236.00 mm
Gewicht:
0.30000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, gehörschutzstöpsel, SecuBox, Gehörschutz, Aufbewahrung, Aufbewahrungsbox
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
159
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 29,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,63*
€ 29,64*
€ 4,90*
ab € 22,17*
€ 30,21*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 23,58*
€ 30,80*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 33,57*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
311527
ab € 38,98*
Ähnlich
Brady
311528
ab € 42,01*
Ähnlich
Brady
311542
ab € 46,34*
Ähnlich
Brady
223927
ab € 37,45*
Ähnlich
GEBRA
4202200
ab € 25,41*
Ähnlich
GEBRA
4102100
ab € 9,91*
Ähnlich
GEBRA
4201110
ab € 47,22*
Ähnlich
GEBRA
4901200
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.