Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Kombischild, Geerdet und kurzgeschlossen - 200x300x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7206/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7206/72
EAN/GTIN:
     4250669490742
Suchbegriffe:
Geerdet und kurzgeschlossen
geerdet und kurzgeschlossen

Kombischild, Geerdet und kurzgeschlossen

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff, Polystyrol
  • Maße: 300 x 200 mm
  • Grundfarbe: Weiß: Aufdruck: Gelb, Schwarz
  • Ecken: spitzeckig
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C
Weitere Informationen:
St�rke:
1.50 mm
H�he:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Unfallverhütung, Anlagenschilder, Hochspannung, elektrische, Spannung, Leitung, Strom, Elektrotechnik, Blitzpfeile, Warnschild, achtung, geerdet, und, kurzgeschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7206/31
€ 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.