Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung, Gleichstrom Negativ - Bund = 100 Stk. - 16 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-371/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     371/62
EAN/GTIN:
     4250669486424
Suchbegriffe:
Gleichstromnetz Negativ
Gleichstromnetz Positiv
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild

Elektrotechnik - Leiterkennzeichnung gem. DIN EN 60445 (VDE 0197)
Gleichstrom Negativ, 16mm Durchmesser

Das runde Schild hat weißen Grund, in der Mitte steht in weißer Schrift der Text „L-„.

Material: Folie selbstklebend

Die Folien sind zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitern nach neuer DIN EN 60445 (VDE 0197) Stand: 02/2018 geeignet. Diese löst die alte Version dieser DIN-Norm ab. Neben kleineren redaktionellen Änderungen, ist die größte Veränderung, dass die Farbgestaltung geändert wurde. Wie in diesem Fall, ist die Farbe für die Kennzeichnung von negativen Außenleitern weiß, statt früher schwarz. Die Übergangsfrist geht noch bis zum 08.09.2020. Wir empfehlen Ihnen jedoch schon jetzt mit der Umstellung auf die neue Norm zu beginnen.

Weitere Informationen:
Breite:
16.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, gleichstromnetz positiv, Erdungs, Aufkleber, Leiterkennzeichnung, DIN, EN, 60445
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 17,89*
€ 21,29
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 16,81*
€ 20,00
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 14,78*
€ 17,59
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 13,69*
€ 16,29
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 13,35*
€ 15,89
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 10,60*
€ 12,61
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.