Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung, Schutzleiter (PE) - 1 Bund = 100 Stk. - 20 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-342/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     342/63
EAN/GTIN:
     4250669438638
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung Schutzleiter

Schutzleiter, &empty 20 mm

Das runde Schild hat einen grün-gelb schraffierten Grund, dessen Streifen von unten links nach oben rechts verlaufen. In der Mitte sind in schwarzer Schrift die Buchstaben "PE" zu lesen.

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit CE-Kennzeichnungen, sowie Inventar-, Typen und Leistungsschildern von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
20.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Schutzleiter (Betriebsmittelkennzeichen), Schutzleiter (Leiterkennzeichen), anlagen- und maschinenschilder, Gerätekennzeichnung, Schutzleiter, PE, Leiterkennzeichnung, Schutzleiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,1139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 19,31*
€ 22,98
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 18,27*
€ 21,74
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 16,06*
€ 19,11
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 14,70*
€ 17,49
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 14,30*
€ 17,02
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
342/61
ab € 10,10*
Ähnlich
Schilder Klar
342/62
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.