| |
|
| Artikel-Nr.: 904-340/62 Herst.-Nr.: 340/62 EAN/GTIN: 4250669438584 |
| |
|
| | |
| Maschinenkennzeichnung Gleichstrom Negativ Gleichstrom Negativ, &empty 16 mm Das runde Schild hat einen schwarzen Grund, in der Mitte sind in weißer Schrift "L-" zu lesen. Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit CE-Kennzeichnungen, sowie Inventar-, Typen und Leistungsschildern von Schilder Klar! Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei. Material: Weitere Informationen: | | Breite: | 16.00 mm | Gewicht: | 0.00006 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |