| |
|
| Artikel-Nr.: 904-338/68 Herst.-Nr.: 338/68 EAN/GTIN: 4250669438508 |
| |
|
| | |
| Maschinenkennzeichnung Masse-Anschluß Masse-Anschluß, Kennzeichen an Betriebsmitteln nach DIN 40011, &empty 20 mm Das runde Schild hat einen weißen Grund, mittig ist das Symbol für den Masseanschluss zu erkennen. Das Symbol besteht aus einem schwarzen auf dem Kopf stehenden T, unter dem waagerechten Strich sind drei schräge, nach links unten verlaufende, Striche zu sehen. Das Schild wird von einem schwarzen Kreis umgeben. Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit CE-Kennzeichnungen, sowie Inventar-, Typen und Leistungsschildern von Schilder Klar! Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei. Material: Weitere Informationen: | | Breite: | 20.00 mm | Gewicht: | 0.00010 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |