Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Allgemeines Warnzeichen, W001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3056/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3056/66
EAN/GTIN:
     4250669484871
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Allgemeines Warnzeichen

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Allgemeines Warnzeichen, W001 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
  • auf Bogen à 6 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00038 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Allgemeines, Warnzeichen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, Ausrufezeichen, W001, Warnung, Gefahrenstelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 3,88*
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 5,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 16,34*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,34167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3056/91
ab € 71,39*
Ähnlich
Schilder Klar
E867780
ab € 2,83*
Ähnlich
Schilder Klar
E867783
ab € 5,29*
Ähnlich
Schilder Klar
E867777
ab € 0,93*
Ähnlich
Schilder Klar
E867795
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
E867798
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867789
ab € 3,50*
Ähnlich
Schilder Klar
E867804
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867807
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.