Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Allgemeines Warnzeichen, W001 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3056/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3056/91
EAN/GTIN:
     4250669429285
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
allgemeines warnzeichen w001 warnsc...

Warnschild, Allgemeines Warnzeichen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 100 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Symbol: Allgemeines Warnzeichen: W001 - ASR/ISO 7010
  • Auf Rolle à 500 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.75344 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Allgemeines, Warnzeichen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, Ausrufezeichen, W001, Warnung, Gefahrenstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,14366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,46*
€ 111,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,85*
€ 109,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,96*
€ 104,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,74*
€ 100,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,83*
€ 85,48
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
3056/52
ab € 2,83*
Ähnlich
Widex Selection
3056/53
ab € 5,30*
Ähnlich
Widex Selection
3056/50
ab € 0,93*
Ähnlich
Widex Selection
3056/61
ab € 0,90*
Ähnlich
Widex Selection
3056/62
ab € 2,05*
Ähnlich
Widex Selection
3056/67
ab € 3,50*
Ähnlich
Widex Selection
3056/66
ab € 2,06*
Ähnlich
Widex Selection
3056/72
ab € 2,05*
Ähnlich
Widex Selection
3056/73
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.