Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Verbot für Fahrzeuge aller Art, Zeichen 250 - 420x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2500013
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     250-420-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602547
Suchbegriffe:
1 (Vorschriftzeichen)
250 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
1 (vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, Verbot für Fahrzeuge aller Art

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 420 mm
  • Grundfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 250 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.74776 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 250, VZ250, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Flachverkehrszeichen, Vorschriftszeichen, Verbot, für, Fahrzeuge, aller, Art, Verkehrszeichen, RA1, RA2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 23,66*
€ 31,96*
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 66,47*
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 69,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 95,26*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,85*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,89*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.