| |
|
| Artikel-Nr.: 904-231/71 Herst.-Nr.: 231/71 EAN/GTIN: 4250669419750 |
| |
|
| | |
| Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum Eigenschaften: - Material: Kunststoff
- Maße: 200 x 300 mm
- Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
- Ecken: abgerundet
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.50 mm | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 300.00 mm | Gewicht: | 0.09900 kg | Material: | Kunststoff | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäudebeschilderung, Gebäude, Eigentum, Betrieb, Grundbesitzkennzeichnung, Firmengrundstück, Hausanschluss, Gebäudetechnik, Elektrische, Betriebsraum, Strom, Spannung, Warnung, Fachkraft, Hinweisschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 3,47* | € 5,28* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,73* | € 7,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,31* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|