Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Piktogramm, Barrierefrei/Rollstuhl, Glas, grau, 148 x 105 mm - 105x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-221300/23
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     10990
EAN/GTIN:
     4060081710157
Suchbegriffe:
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
Rollstuhl
Toilettenhinweisschild

Eigenschaften:

  • Maße: 148 x 105 mm
  • Material: Glas mit aufkaschierter Folie
  • Montageart: Klebemontage
  • inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Höhe:
148.00 mm
Breite:
105.00 mm
Gewicht:
0.16000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Toilettenschilder, WC Schild, piktogramm rollstuhl folie, rollstuhl, wc schild moedel, Symbol, Piktogramm, Pikto, WC, Toilette, Barrierefrei, Behinderung, Türbeschilderung, Glas, Piktrogrammschild, WC-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.