Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Zeichen 209 - 600x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2092021
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     209-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602226
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium glatt
  • Durchmesser: 600 mm
  • Grundfarbe: weiß/blau
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 209 (209-20) - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.52604 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung rechts, 209 (vorschriftzeichen), Verkehrszeichen, 209-20, VZ209-20, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Straßenschild, Straßenschilder, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Flachverkehrszeichen, Vorschriftszeichen, Fahrrichtung, Richtung, rechts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 30,5555*
€ 40,6055*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 30,97*
€ 40,98*
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 85,80*
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 90,65*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 117,50*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,79*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,84*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.