Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiereinlagen für Schilder Frankfurt und MADRID Silver Line - 115x148 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-202115/60
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1768
EAN/GTIN:
     4060081700066
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
Papiereinlage für Beschilderungssystem Frankfurt, für das Türschild mit den Maßen 148 x 155 mm geeignet. Set = 10 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
147.50 mm
Breite:
114.50 mm
Gewicht:
0.07000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 6,45*
Lager 904
pro Satz
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 8,84*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 12,44*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,00*
ab € 10,25*
€ 15,45*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 12,17*
€ 17,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,84*
€ 10,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,00*
€ 9,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,68*
€ 9,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,43*
€ 8,84
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,08*
€ 8,43
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,69*
€ 6,77
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,569* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.