Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118607 Herst.-Nr.: i1475x1145P10 EAN/GTIN: 4060081700066 |
| |
|
| | |
| FRANKFURT™ Papiereinlage, HxB 147,5 x 114,5 mm, DIN A6, grauweiß, VE 10 Stk.
grauweiß, 115 g/m². Blanko zum Selbstbeschriften. Vorperforierte Papiereinlage auf DIN-A4-Bogen. Für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet.
Verpackungseinheit 10 Blätter. Weitere Informationen: | | Breite: | 114.5 mm | Höhe: | 147.5 mm | Farbe: | grauweiß RAL 9002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, einsteckschilder türschild a6, einsteckschilder türschild, moedel raumschilder, 118607 49, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Schild, Schilder, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 3,57* | € 6,36* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 5,69* | € 8,79* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 6,19* | € 9,43* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,08* | € 12,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 6,00* | ab € 10,24* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,808* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|