Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen! - mit Symbol, 120 x 200 mm - 200x120x0.6 mm Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-178/81
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     178/81
EAN/GTIN:
     4250669417626
Suchbegriffe:
Geerdet und kurzgeschlossen
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...

Warnschild, Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!

Eigenschaften:

  • Material: Magnetfolie
  • Maße: 120 x 200 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • Haftung auf allen magnetischen Flächen
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • mit Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung W012 - ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.04565 kg
Material:
Magnetfolie
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: geerdet und kurzgeschlossen magnetfolie, geerdet und kurzgeschlossen, Gebäudebeschilderung, Betriebsbeschilderung, Unfallverhütung, elektrische, Spannung, Strom, Elektrotechnik, Geerdet-, und, Kurzgeschlossen, Achtung, Warnschild, Warnhinweisschild, Magnetschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 5,45*
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 7,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 17,80*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E868046
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.