Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Achtung Geerdetund kurzgeschlossen, Kunststoff, 200x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Achtung Geerdetund kurzgeschlossen, Kunststoff, 200x120 mm
Hinweisschild, Achtung Geerdetund kurzgeschlossen, Kunststoff, 200x120 mm
Hinweisschild, Achtung Geerdetund kurzgeschlossen, Kunststoff, 200x120 mm
Artikel-Nr.:
     369-E868046
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E868046
EAN/GTIN:
     4250669417619
Suchbegriffe:
Geerdet und kurzgeschlossen
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
200 x 120mm
Material:
Kunststoff
Ausführung Warnschild:
Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!
Abmessungen (B x H):
200 x 120 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: geerdet und kurzgeschlossen kunststoff, geerdet und kurzgeschlossen, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 3,28*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 4,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E868045
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.