Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!, 120 x 200 mm, Kunststoff - 200x120x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-178/41
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     178/41
EAN/GTIN:
     4250669417596
Suchbegriffe:
Geerdet und kurzgeschlossen
geerdet und kurzgeschlossen kunstst...
geerdet und kurzgeschlossen

Hinweisschild, Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 120 x 200 mm
  • Grundfarbe: Blau, Aufdruckfarbe: Weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03960 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschild, Anlagenschild, Elektrotechnik, Geerdet-, und, Kurzgeschlossen, Achtung, Hinweisschild, elektrische, Anlage, Erdpotential, Erdung, Masse, achtung, geerdet, kurzgeschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.