Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen M003 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1414/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1414/63
EAN/GTIN:
     4250669465436
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 300 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Gehörschutz benutzen, M003 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.02254 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewährt gehörschutz, Gebotszeichen, Gehörschutz, tragen, ASR, A1.3, ISO, 7010, Gebotsschild, Ohrenschutz, Lärmschutz, M003
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 5,72*
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 7,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 18,11*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1414/67
ab € 2,68*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976755
ab € 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976750
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976751
ab € 1,73*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040810
ab € 2,60*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976753
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976754
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.