Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo
Artikel-Nr.:
     369-E6040810
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E6040810
EAN/GTIN:
     4250669484512
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
· Selbstklebende PVC-Folie · Bogen mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Material:
Folie
Ausführung Gebotsschild:
Gehörschutz benutzen
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 5cm, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 5,33*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,45*
€ 6,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 17,64*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,74167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1414/67
ab € 2,68*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976755
ab € 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976750
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976751
ab € 1,71*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976752
ab € 2,94*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976753
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976754
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.