Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum iBox 4900, Wandbox für 1 Augendusche, leer - 425 x 186 x 135 mm - 186x425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-13135/00
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4900
EAN/GTIN:
     5715205490017
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
Plum iBox für eine Augenspülflasche
Weitere Informationen:
Höhe:
425.00 mm
Breite:
186.00 mm
Gewicht:
0.70000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l, augenspülstation leer, Plum, Augendusche, Augenspülflasche, Erste, Hilfe, Notfall, Dusche, Augen, Staub, Ausspülen, Wandbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,79*
ab € 28,25*
€ 37,29*
4 Tage
17
€ 6,99*
ab € 28,08*
€ 37,32*
€ 4,95*
ab € 28,90*
€ 38,05*
€ 4,95*
ab € 28,90*
€ 38,05*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 48,01*
€ 62,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.