| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1073/00 Herst.-Nr.: 353.14.107 EAN/GTIN: 4055381210759 |
| |
|
| | |
| Leitkegel, tagesleuchtend - Material: PVC
- Höhe: 500 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Farbe: fluoreszierend rot-orange mit weißen Streifen
- Ideal für das kurzfristige Absichern von Gefahr- und Unfallstellen
- Stapelbar - gut zu verstauen
- Sehr gute Warnwirkung
- REACH- konforme Ausführung
- Einsatzmöglichkeiten: Betriebsgelände, Werkhallen, Einfahrten, Tankstellen und nicht-öffentliche Bereiche
Weitere Informationen: | | Höhe: | 500.00 mm | Gewicht: | 1.70000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,22* | € 16,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,42* | € 19,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 19,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,08* | € 22,96* | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,30* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|